品番 : EA764AE-73
品名 : パソコン自動切替器(アナログディスプレイ用/4:1)
PS/2接続とUSB接続の両方に対応したデュアルインターフェース対応のパソコン自動切替器(4ポート)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SW-KVM4UP |
|---|---|---|---|
| インターフェース | 【パソコン側】オールインワンコネクタ/SPHD15pinメス×4※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化【コンソール側】キーボード用/ミニDIN6pinコネクタメス×1、USB Aコネクタメス×1マウス用/ミニDIN6pinコネクタメス×1、USB Aコネクタメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 | 付属パソコン用ケーブル | 【パソコン側】 キーボード用/ミニDIN6pinコネクタオス×1マウス用/ミニDIN6pinコネクタオス×1キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器側】オールインワンコネクタ/SPHD15pinオス×1※VGA/USB・PS/2信号ラインを一体化 |
| 切替方式 | ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え、本体ボタン切り替え | 電源 | ACアダプタ(DC5V 1A) |
| 消費電流 | 250mA(最大) | 動作時温度・湿度 | 温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) |
| 保管時温度・湿度 | 温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) | サイズ | W200×D70×H42mm |
| 付属品 | パソコン接続用ケーブル(1.8m×2、1.2m×2)、ACアダプタ(DC5V 1A)×1、取扱説明書、保証書 | 対応パソコン | Windows搭載(DOS/V)パソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 |
| 対応キーボード | PS/2キーボード、USBキーボード ※Bluetoothキーボードには対応していません。※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。※キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能については本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付きキーボード、タッチパッド付きキーボードなどでは動作しないことがあります。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 | 対応マウス | PS/2マウス、USBマウス※Blutoothマウスには対応していません。 |
| 対応ディスプレイ | ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ | 対応解像度 | 解像度2048×1536ドットまで表示可能。(DDC2B対応) |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、Windows Server 2019macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE) | ||
| 1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で4台までのパソコンを切り替えて操作できます。 | |||
| パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能です。PS/2接続のパソコン、USB接続のパソコンを混在して接続することもできます。 | |||
| キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応しています。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 | |||
| キーボードポートエミュレーション機能を搭載しています。KVMがどのポートを選択していてもパソコン起動時のブートエラーを回避します。 | |||
| 切り替え方法は前面パネルでのボタン切り替え、キー入力によるホットキー切り替え操作が可能です。 | |||
| 高解像度2048×1536ドットまで表示可能です。 | |||
| 一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。 | |||
| ホットプラグに対応しているのでパソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単です。 | |||
| キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目もすっきりできます。 <ご注意>※本製品はPS/2キーボードポート、USBポートからの給電のみで動作させることも可能ですが、安定動作のためにACアダプタの接続を推奨しています。※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 ※切替器-パソコン間の接続ケーブルを延長・交換したい場合は下記ケーブルを別途ご購入ください。切替器-パソコン間専用接続ケーブル(USB接続用)SW-KLU180N パソコン自動切替器用ケーブル(1.8m) SW-KLU300N パソコン自動切替器用ケーブル(3.0m) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,400 円(税抜)/ 53,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1899ページ | ||||
