品番 : EA764AE-76
品名 : パソコン自動切替器(アナログディスプレイ用/2:1)
1組のPS/2キーボード・PS/2マウス・ディスプレイを2台のパソコンで切替共有でき、ボタン切替もできるパソコン自動切替器
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SW-KVM2LPN2 |
|---|---|---|---|
| インターフェース | パソコン用/オールインワンコネクタ/SPDB15pin(メス)×2コンソール用/オールインワンコネクタ/SPDB15pin(オス)×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化。 | 消費電力 | 動作電圧(PS/2ポートから電源供給) DC+5V |
| 消費電流 | 210mA(最大) | 切替方式 | 本体ボタン切替、ホットキー切替、オートスキャン切替 |
| 動作時温度・湿度 | 温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) | 保存時温度・湿度 | 温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) |
| サイズ | W120×D80×H25mm(本体サイズ) | 付属品 | パソコン接続用専用ケーブル(1.2m×2)、コンソール接続用専用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン※PS/2キーボードコネクタ・PS/2マウスコネクタ、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。※ノートパソコンには対応しておりません。 | 対応キーボード | PS/2キーボード(ミニDIN6pinコネクタ) |
| 対応マウス | PS/2マウス(ミニDIN6pinコネクタ) | 対応ディスプレイ | ミニD-sub(HD)15pinのコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ |
| 対応解像度 | 2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応) | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linux(CentOS、Ubuntu、OpenSUSE) |
| 1組のPS/2キーボード・PS/2マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 | |||
| 切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作です。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。 | |||
| 本体前面にあるボタン切り替えも可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。 | |||
| 接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。 | |||
| キーボードポート・マウスポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 | |||
| [Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。 | |||
| 接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。 | |||
| キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。 | |||
| ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 | |||
| オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切替えて、各パソコンを監視することが可能です。 | |||
| 高解像度2048×1536ドットまで表示可能。 | |||
| パソコンのPS/2キーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。<ご注意>※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいてドライバーのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。※Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/23 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1899ページ | ||||
