品番 : EA764AE-7A
品名 : HDMIパソコン切替器(4K対応)
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | KVM-NHUS2 |
|---|---|---|---|
| 対応機器 | HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン | 対応マウス | 有線マウス(USB-Aプラグ) 無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。 |
| 対応キーボード | 有線キーボード(USB-Aプラグ) 無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード |
対応ディスプレイ | HDMI端子を有するもの |
| 対応OS | Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP macOS:Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで |
インターフェイス | PC側:USB 5Gbps-Bポート×2、HDMI×2、ステレオミニジャック(緑)×2 コンソール側:USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1) |
| 最大解像度 | 4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠 |
最大PC接続台数 | 2台 |
| 切替方式 | フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 |
切替音 | ホットキーで切替音のON/OFFが可能 |
| 電源 | ACアダプター | サイズ | 約200(W)×74.5(D)×42(H)mm(ゴム足、ケーブル含まず) |
| 重量 | 680g(ケーブル含まず) | 付属品 | ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB3.0ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本 |
| VCCI | Class A対応 | ||
| 1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 | |||
| パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 | |||
| “エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 | |||
| USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。※BluetoothRマウス、キーボードは非対応です。 | |||
| 一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える“AUTOSCAN機能”を搭載しています。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 | |||
| 体の“パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 | |||
| パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 | |||
| 最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
68,000 円(税抜)/ 74,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/30 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
