品番 : EA764AE-82
品名 : パソコン自動切替器(アナログ・USB対応)
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイ・スピーカーを切替共有でき、ノートパソコンにも対応したパソコン自動切替器。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SW-KVM2AUUN |
|---|---|---|---|
| 対応解像度 | 解像度2304×1440ドットまで表示可能。(DDC2B対応) | インターフェース | 【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2キーボード・マウス/USB Aコネクタオス×2スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1 |
| 消費電力 | 動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V消費電流/280mA(最大) | 切替方式 | ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)[Ctrl]キーを2回連続して押す。※ただし同じCtrlキー |
| 動作時温度・湿度 | 温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) | 保管時温度・湿度 | 温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) |
| サイズ | W77.8×D68×H24mm(本体サイズ) | ケーブル長 | 1.2m |
| 重量 | 348g | 付属品 | 取扱説明書(保証書付き) |
| 対応パソコン | Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。 | 対応キーボード | USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※指紋認証機能付きキーボード、トラックパッド付きキーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Bluetoothキーボード非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 |
| 対応マウス | USBマウス※Bluetoothマウス非対応です。 | 対応ディスプレイ | ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ |
| 対応スピーカー・マイク | 3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカーもしくはマイク※同時に接続することはできません。 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、Windows Server 2019macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11、Mac OS 9.0~Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)<ご注意>※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。 ※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。 ※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。 |
| 1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 | |||
| ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。 | |||
| 切り替え方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。 | |||
| 接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切り替えが可能です。 | |||
| キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 | |||
| 接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。 | |||
| ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 | |||
| オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。 | |||
| 高解像度2304×1440ドットまで表示可能です。 | |||
| パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 <ご注意>※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 20:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1899ページ | ||||
