詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AF-14

品名 : 5.0m DVIシングルリンクケーブル(デジタル

パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIシングルリンクケーブル

仕様

メーカー エレコム 型番 CAC-DVSL50BK
コネクター形状 DVI-D(24+1ピン・オス)-DVI-D(24+1ピン・オス) 長さ 5m
最大解像度 WUXGA(1920dpi×1200dpi) 対応OS DVI-D出力端子を持つパソコンおよびDVI-D入力端子を持つデジタル対応ディスプレイ
シールド方法 2重シールド ケーブルタイプ ノーマル
外部シース(被膜)材質 PVC ケーブル太さ 約6.0mm
カラー ブラック
DVIデジタル出力端子を持つパソコンと、DVIデジタル入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。
シングルリンク仕様で最大:1920dpi×1200dpi(WUXGA)まで対応します。
外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
追加説明
カタログ価格

4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/29 01:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1905ページ
ウェブカタログ画像
  • デジタル接続用のDVI-Dケーブル

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top