品番 : EA764AF-19
品名 : 5m ケーブル(USB3.2/TypeC/VRヘッドセット対応)
VRヘッドセットなどとの接続に適したL型Type-Cコネクタを採用し、USB Aコネクタ搭載のパソコンと接続できるUSB3.2 A-TypeCロングケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-USB-RLC305 |
|---|---|---|---|
| インターフェース規格 | USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) | 通信速度 | 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps |
| コネクタ形状 | USB 3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(ダウンストリーム)USB 3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス(アップストリーム)USB Type-A(パソコン接続側) | ケーブル長 | 5m |
| 電源 | バスパワー | 消費電流(最大) | 900mA |
| サイズ | W56.5×D33.6×H14mm | 環境条件 | 動作温度/-20℃~55℃保管温度/-20℃~70℃動作湿度/5%~85%(結露なきこと)保管湿度/5%~85%(結露なきこと) |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB 2.0インターフェースに接続した場合はUSB 2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 |
| 動作確認済みVR機種 | Oculus Quest、Oculus Quest 2 | ||
| VRヘッドセットなどとの接続時に抜けにくいL型Type-Cコネクタを採用し、USB Aポート搭載パソコンと接続できるUSB3.2 A-Type-Cロングケーブルです。 | |||
| OCULUS QUEST、OCULUS QUEST2/Meta Quest2との動作確認済みで 中間部のリピーター機能により安定した高速データ転送を可能にします。※全ての機器での動作を保証するものではありません。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 | |||
| VRヘッドセットだけでなくパソコンとスマートフォン・タブレットパソコンなどとの接続・充電にも最適です。 | |||
| 外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。 | |||
| UL2725規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。 ≪ご注意≫ ※本製品はディジーチェーン接続には対応しておりません。≪ご購入前にご確認ください≫※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※本製品は、USB 3.2 Gen1規格に対応していますが、USB 3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB 2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB 2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。※USB 3.2 Gen2には対応していません。※USB 3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB 3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,710 円(税抜)/ 8,481 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1888ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
