詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AF-20

品名 : 5m アクティブリピーターケーブル(USB3.1 TypeA)

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を5m延長できるUSB3.2アクティブリピーターケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-USB-R305
インターフェース USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 通信速度 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
コネクタ形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 電源 セルフパワー/バスパワー
消費電流 最大91mA 重量 約256gアダプタ/約84g
ケーブル長 5m セット内容 本体、ACアダプタ(5V 2.0A、ケーブル長/約1.5m)
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応している必要があります。※USB 2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。※本製品は、USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応していますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。 対応OS Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 8.6~9.2
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を5m延長することができます。
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。
最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大17m (5m+5m+5m+2m)まで延長できます。※デイジーチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。※消費電流は最大約91mAです。(3本のデイジーチェーン接続の場合、合計で最大273mAとなります)※全ての機器での動作を保証するものではありません。 <ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
追加説明
カタログ価格

7,710 円(税抜)/ 8,481 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1888ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top