品番 : EA764AF-21
品名 : 5m アクティブリピーターケーブル(USB3.0 TypeC-C)
USB3.1 Gen1 Type-C信号を5m延長しUSB3.1 Type-Cデバイスを接続できるアクティブリピーターケーブル。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-USB-RCC305 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 5m | 重量(g) | 200 |
| 電源 | セルフパワー/バスパワー | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit) macOS 12・11、macOS 10.12~10.15 、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS X 8.6~9.2 |
| 消費電流 | 最大88.8mA | コネクタ | USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) |
| インターフェース規格 | USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) | 通信速度 | 5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB Type-Cコネクタオスを持っている機器。 ※USB 2.0インターフェースに接続した場合はUSB 2.0互換で動作します。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 |
||
| USB3.1 Gen1 Type-C信号を5m延長しUSB3.1 Type-Cデバイスを接続できるアクティブリピーターケーブル。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[理論値]に対応しています。 | |||
| 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 | |||
| バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。 | |||
| 外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。 | |||
| UL1581規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。 <ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※本製品の2本連結接続には対応しません。他社製USBリピーターケーブルとの併用・連結にも対応しておりません。※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。※USB 2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品は、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応していますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1888ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
