品番 : EA764AF-22A
品名 : 3m アクティブリピーターケーブル(USB3.0 TypeA-A)
USB3.0信号を3m延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-USB-R303N |
|---|---|---|---|
| コネクター形状 | USB3.2 Gen1(A)メス -USB3.2 Gen1(A)オス |
長さ | 3m |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ Surface Pro(2017) ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。また接続ケーブルについてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に準拠したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ケーブルが必要です。 ※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。 ※機種により対応できないものもあります。 ※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 |
通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
| 消費電流 | 最大200mA | 環境条件 | 動作時/温度:0~40℃、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管時/温度:-20~70℃、湿度:0~80%(結露なきこと) |
| 電源 | セルフパワー/バスパワー | 付属品 | ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m) |
| USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を3m延長することができます。 | |||
| 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 | |||
| バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。 | |||
| 最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大8m (3m+3m+2m)まで延長できます。※デイジーチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。※消費電流は最大約200mAです。※2本のデイジーチェーン接続の場合、合計で400mAとなります。<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするためには、接続するUSB機器はセルフパワーで動作するものをお使いください。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品は、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応していますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。 | |||
| USB3.0信号を3m延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1888ページ | ||||
