詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AF-23

品名 : 10m アクティブリピーターケーブル(USB3.0 TypeA-A)

USB3.2信号を10延長できるUSB3.2アクティブリピーターケーブル。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-USB-R310
長さ 10m 電源 セルフパワー/バスパワー 
消費電流 最大182mA コネクタ USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
インターフェース規格 USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。
※機種により対応できないものもあります。
※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。
USB3.2信号を10延長できるUSB3.2アクティブリピーターケーブル。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を10m延長することができます。
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。
最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m(10m+10m+2m)まで延長できます。※デイジーチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。※消費電流は最大約182mAです。※2本のデイジーチェーン接続の場合、合計で364mAとなります。
<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするために、接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応していますが、USB3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の危機を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1888ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top