品番 : EA764AF-25A
品名 : 12m アクティブリピーターケーブル(USB2.0 TypeA-A)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-USB-R212N |
|---|---|---|---|
| コネクター形状 | USB(A)メス-USB(A)オス | 長さ | 12m |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポートを持つ機種) | 通信速度 | 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
| 重量 | 446g | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~ |
| インターフェイス | USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) | 電源 | バスパワー※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 |
| 消費電流 | 最大60mA | ||
| 通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大12m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル。 | |||
| 各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。 | |||
| 一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。 | |||
| 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 | |||
| USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。 | |||
| 最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m (12m×3)延長できます。 ※最大3本までのデイジーチェーン接続が可能です。 ※デイジーチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。 安定した動作、認識をするために接続するUSB周辺機器は、セルフパワーで動作する機器を推奨します。 ※3本のディジーチェーン接続の場合、消費電流は合計で180mAとなります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1889ページ | ||||
