品番 : EA764AG-1
品名 : 450mm タブレットアーム(フレキシブル)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LATAB1N |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 対応機種 | 7~11インチのiPad、タブレット用 (Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPad 等) |
総耐荷重 | 1.5kg | 材質 | ブラケット部:ABS樹脂、 アーム部:スチール、 アタッチメント:樹脂+スチール、 クランプ部:アルミ |
クランプ取付可能厚 | 15~60mm | アーム長 | 450mm |
重量 | 0.8kg | ||
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 | |||
ホルダーはボールジョイントになっており、画面を傾けることができます。 | |||
クランプ式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/19 10:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1958ページ |