品番 : EA764AG-10
品名 : 515mm [高耐荷重]モニターアーム(水平垂直可動)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LA1304W |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 対応サイズ | 37型まで |
| 耐荷重 | 8~20kg | 全長 | 515mm |
| 重量 | 3.4kg | 取付可能厚 | 10~50mm |
| 可動範囲 | 画面回転(ローテーション):180° 左右(スウィング):360° 画面左右(パン):180° 画面上下(チルト):105° |
材質 | 支柱:スチール アーム:アルミ |
| クランプ式、グロメット式 | |||
| 付属品 | ディスプレイ取付けネジ(M4×12・4本) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1917ページ | ||||
