品番 : EA764AG-111
品名 : 558mm タブレットアーム
この商品はお客様組み立て品です。
iPad・タブレットを任意の位置で設定できるクランプ式アーム
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LATAB9 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 対応サイズ | 7~11インチ対応 |
| 重量 | 1.7kg | 耐荷重 | 1.5kg |
| 全長 | 558mm | 取付可能厚 | 20~60mm |
| 材質 | クランプ:スチール、アーム:アルミ、ホルダー:ABS樹脂 | 付属品 | ホルダー用鍵×2個(1種類)、ケーブルホルダー×2個、スポンジシート×1枚 |
| 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。 | |||
| 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 | |||
| ホルダーは機器の対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。 | |||
| ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。 | |||
| ホルダー部には鍵がついており、セキュリティ対策ができます。 | |||
| デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚20~60mmのデスクに対応しています。※クランプにはナットが付属しており、付属の特殊工具を用いないと緩めることができないようになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/05 06:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1958ページ | ||||
