品番 : EA764AG-113A
品名 : 156-316mm タブレットアーム
この商品はお客様組み立て品です。
iPad・タブレットを任意の位置で設定できるクランプ式アーム。丸や角パイプに取付けも可能
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LATAB14N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 対応サイズ | 7~11インチ対応 |
| 耐荷重 | 1.5kg | 全長 | 316mm |
| 重量 | 0.8kg | 取付可能厚 | 0~43mm |
| 材質 | アーム・クランプ:アルミ・スチール、 ホルダー:ABS樹脂 |
アーム長 | 328mm |
| クランプ対応サイズ | 丸パイプ:直径10~30mm 角パイプ:10×10~40×40mm 天板:厚さ10~40mm |
対応機種 | 幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット |
| クランプ式 | |||
| 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 | |||
| 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 | |||
| アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 | |||
| ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 | |||
| ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 | |||
| デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 | |||
| 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。 ※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1918ページ | ||||
