詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-114A

品名 : 157-318mm タブレットアーム

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-LATAB27
※注意※ 【お客様組立品】 対応サイズ 9.7~13インチ対応
耐荷重 1.5kg 全長 318mm
重量 1.28kg 取付可能厚 棚板:30mmまで
角パイプ:10×10~30×30mmまで
丸パイプ:φ8~50mmまで
材質 アーム・クランプ:アルミ、スチール、
ホルダー:ABS樹脂
カラー ブラック
クランプ式
iPad・タブレットを任意の位置で設定できるクランプ式アーム。丸や角パイプに取付けも可能。
9.7~13インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます)
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
支柱や棚板の取り付けはクランプ式です。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
追加説明
カタログ価格

17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 19:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1918ページ
ウェブカタログ画像
  • 角・丸パイプへの取付け可能

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top