品番 : EA764AG-119
品名 : 199mm タブレットホルダー(支柱取付用)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAR-SPHLD7 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | ご注意 | ※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 |
| サイズ | W195~282×D132~217×H199mm | セット内容 | アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm) ×1 |
| 材質 | ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ | 取り付け場所 | カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。 |
| 重量 | 約340g | 耐荷重 | 約1kg 静止時/2kg 運転時/1kg |
| 7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。 | |||
| カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。 | |||
| 3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。 | |||
| 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 | |||
| アームは設置個所によって長さを変えられる、長・短2種付きです。 | |||
| ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 | |||
| ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1919ページ | ||||
