品番 : EA764AG-121
品名 : 240mm タブレットアーム(クランプ式)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | ||
|---|---|---|---|
| タブレットホルダー サイズ:95×35×183mm 対応サイズ:17~24cm 重量:113g 取付ねじサイズ:UNC1/4”(メス) |
|||
| マジックアーム 対応サイズ:240mm 重量:205g 耐荷重:1kg 取付ねじサイズ:UNC1/4”(メス) |
|||
| クランプ 対応サイズ:0~40mm 重量:160g 耐荷重:1kg 取付ねじサイズ:UNC1/4”(メス×1・オス×2) |
|||
| 対応機種:iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、 iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット |
|||
| タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。 | |||
| マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。 | |||
| クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。 | |||
| 機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。 | |||
| それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。 | |||
| クランプ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1918ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
