品番 : EA764AG-122
品名 : 140x160x345mm タブレットスタンド(ペントレー付)
この商品はお客様組み立て品です。
360°回転・無段階で角度調節ができる、便利なペントレー付き
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-STN67BK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 耐荷重 | 1kg |
| 材質 | スタンド、アーム部/アルミ、スチール、TPU ホルダー部/ABS樹脂製、シリコーンゴム |
挟み幅 | 148~225mm |
| サイズ | W140×D160×H345mm | 重量 | 約1.16kg |
| セット内容 | 本体、ホルダー、六角レンチ×3本(2.5mm、3mm、4mm)、取扱説明書 | 対応機種 | 幅148~225mm、厚み17mm以下の機器 |
| 360°回転・無段階で角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。 | |||
| 6インチ~13インチのタブレットやモバイルモニターの設置に対応します。(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下) | |||
| ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットを縦向きでも横向きでも使用可能です。 | |||
| ボールジョイント構造で上下左右の角度調節に対応し、設置機器を垂直にセットして使用することもできるため、サブモニターとして使用する際にも最適です。 | |||
| ベース部分にタッチペンやペンを置くことができるペントレー付き仕様でタッチペンを使ったタブレット学習などに便利です。 | |||
| ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使いいただけます。 | |||
| 2つのヒンジを搭載した可動式アームで、視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。 | |||
| スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。 | |||
| デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。 | |||
| 組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,170 円(税抜)/ 8,987 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1919ページ | ||||
