詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-123

品名 : 105x152x32mm タブレットスタンド(アルミ角度高さ調整

無段階で角度と高さが調整でき、折り畳んで持ち運びに便利なアルミタイプ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 PDA-STN52BK
サイズ 折りたたみ時/約W119×D34×H150mm 重量 約320g
材質 スタンド部:アルミニウム、
ホルダー部:シリコーンゴム、ABS樹脂
角度調節 対応
※無段階で調節できます。
対応機器 エッジ部分の厚みが17mmまでのタブレット、スマートフォン
※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、持ち運んだり引き出しなど省スペースに収納可能です。
設置機器が触れる部分には擦りキズから保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
追加説明
カタログ価格

4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1919ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top