品番 : EA764AG-155B
品名 : 15.6インチ ポータブルモニター(スタンドカバー付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | DP-EF164S-B |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 15.6インチ | 表面処理 | 非光沢 |
| 解像度 | 1920×1080 | アスペクト比 | 16:9 |
| コントラスト比 | 800:1 | リフレッシュレート | 60Hz |
| 消費電力 | 15W | 入力端子 | USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1 |
| スピーカー出力 | 1W×1W | サイズ(W×D×H)mm | 357×16×217(カバー含む) |
| 重量(g) | 1100(カバー含む) | 動作環境温度 | 0℃~40℃ |
| 付属品 | USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書 | ||
| 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニター | |||
| PCと繋げばデュアルモニターになり、画面を広々使えて仕事効率UP | |||
| 難しい設定が不要で、電源を入れて接続すればすぐに使えます。 | |||
| 薄型設計で、磁石で密着するカバーが画面を保護するので持ち運びに便利 | |||
| 2段階の角度調整が可能なスタンドカバーを採用 | |||
| 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/10 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1858ページ | ||||
