品番 : EA764AG-179
品名 : 300x 35x235mm ノートパソコン・タブレットスタンド
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-43 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 300×35×235 | 重量(g) | 352 |
| カラー | ブラック | 材質 | ABS樹脂 |
| 角度調整 | 15°・25°・35°(3段階) | 対応サイズ | 15.6インチ(W320×D260mm)までのノートパソコン・タブレット |
| 耐荷重 | 5kg | ||
| 3段階で角度調節できる折りたたみノートパソコンスタンド。 | |||
| 角度をつけることで目線を上げて適切な姿勢を保つことができます。 | |||
| タブレットの角度調整用スタンドとしても便利です。 | |||
| 折りたたみ式で持ち運びに便利です。 | |||
| 軽くて丈夫なABS樹脂を採用しています。 | |||
| タイピングや動画視聴など、用途に合わせて角度を調整できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/03 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1919ページ | ||||
代替品
![]() |
|

