品番 : EA764AG-183
品名 : 1060-1460mm タブレットスタンド(キャスター付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LASTTAB34W |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ホワイト |
| サイズ | W320×D360×H1060~1460mm | 挟み込みサイズ | W240~320mm×D10×H170~219mmまで |
| 材質 | 脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA |
重量 | 約3.6kg |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式 | 総耐荷重 | 1kg |
| 付属品 | 鍵×2個(1種類) | ||
| 9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。 | |||
| キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。 | |||
| ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。 |
|||
| 上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。 | |||
| 支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。 | |||
| ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。 | |||
| ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,600 円(税抜)/ 35,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1920ページ | ||||
