品番 : EA764AG-184A
品名 : 125x168x 22mm タブレットスタンド
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-STN20WN |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 125×168×22 | 重量(g) | 約290 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂+PC、錘:鉄、 すべり止めゴム:シリコーンゴム、 仕切板・連結板:ABS+PC |
カラー | ホワイト |
| セット内容 | 本体、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール | 対応機器台数 | 最大10台 |
| 設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できるタブレット・スマートフォン用スタンドです。 | |||
| 最大10台の機器を設置することができます。 | |||
| 仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付きのタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。 | |||
| 付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結でき、設置台数を拡張することができます。 | |||
| 本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。 | |||
| キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。 | |||
| 樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用できます。 | |||
| 設置機器に合わせて仕切りを調整できるので、ケース付きのタブレットや種類の異なる複数の機器を設置可能です。 | |||
| 安定性を高めるための重りを内蔵しており、機器の重さで倒れることを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1919ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
