詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-188

品名 : 55x 21x150mm タブレットホルダー(マグネット付)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MR-TABST9BKN
カラー ブラック サイズ W55×D21×H150.5mm
材質 本体/ABS樹脂 重量 24g
耐荷重 1kg 出荷形態 組立出荷
付属品 両面テープ×2枚
厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個) 
木ネジ×4本
※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認ください。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入ください。
Apple iPad・iPadminiや7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。
本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。
サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。
付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。
両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に最適です。
追加説明
カタログ価格

4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1919ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top