詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-192A

品名 : 127x 70x235mm [VESAマウント]HDD・タップホルダー

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MR-VESA14
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 127×70~95×235
総耐荷重(kg) 3 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
重量 510g 挟み込み有効内寸 35~70mm
下段棚奥行 70mm 付属品 ウレタンパッド(大・2枚)、ウレタンパッド(小・3枚)、ディスプレイ取り付けネジ(M6×10、M4×10・各2本)、M4ボルト取り付け用ワッシャー(2個)
カラー ブラック
小型パソコンやハードディスクをディスプレイの背面にセットし、デスクを広く使用できます。
下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとして使用できます。
VESA75×75、100×100、200×100mmに対応しています。
対応できるハードディスクのサイズは、幅35~70mmです。
ボルトを1点止めすることでVESA100以上の大型モニターにも取り付けできます。
※M4・M6のボルト穴があることが条件になります。
下段の棚が不要な時は取り外しが可能です。また、約25mmスライドするので、スタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。
機器のキズ付きを防止するウレタンパッドも付属しています。
追加説明
カタログ価格

5,800 (税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/19 05:49現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top