詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-194

品名 : 450x207x452mm VESA取付カメラ台

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MR-VESA9
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ブラック
サイズ 450(W)×207(D)×452(H)mm
天板有効内寸:450(W)×180(D)mm
ブラケット幅有効内寸 37mm
重量 約1.7kg 梱包 1個口:480×200×55mm・約2.1kg
出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組み立て) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品 モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1 総耐荷重 5kg
VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置することができます。
VESA規格100×100、100×200、200×100、200×200、200×400、400×200、400×400mmに対応しています。
カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。
付属品のスペーサーをブラケットに重ねて使うこともできます。
カメラ台の前面が少し上がっており、落下防止になっています。
追加説明
カタログ価格

7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1854ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top