品番 : EA764AG-201A
品名 : 1270mm 床置きタブレットスタンド(フレキシブルアーム)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | TB-DSZARMFBK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 重量 | 3kg |
| 材質 | 本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン | サイズ | アーム部全長:500mm 支柱部全長:770mm 台座:195(W)×325(D)×26(H)mm(支柱固定ネジ含む) |
| 取付可能サイズ | タブレットサイズ:5.0~12.9inch (221(W)×7(D)×306(H)mmまで対応) |
耐荷重 | 約780g |
| 全高 | 1270mm | カラー | ブラック |
| 広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンドです。 | |||
| 角度調節可能 | |||
| タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できます。 | |||
| およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 | |||
| フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 | |||
| タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 | |||
| スタンド底面に装着している樹脂素材は、滑りにくく弾力性があり床面を傷つけません。 | |||
| ※本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,330 円(税抜)/ 8,063 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1918ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
