品番 : EA764AG-202B
品名 : 285-450mm 俯瞰撮影スタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 取付可能サイズ | スマートフォンホルダー対応サイズ:60~85㎜ |
|---|---|---|---|
| 全高 | 285~450mm | 最大パイプ径 | 18.5㎜ |
| サイズ(W×D×H)mm | 270×235×235(スタンド) | 収納サイズ(mm) | 315×51(スタンド) |
| 重量(g) | 伸縮ポール:110 スタンド:350 自由雲台:70 |
ネジサイズ | 1/4 |
| 材質 | 本体部分:スチール、アルミ スマートホンホルダー:プラスチック |
付属品 | スマートフォンホルダー |
| テーブルフォトに最適な撮影スタンドです。 | |||
| 自由雲台で360°調整可能。 | |||
| 真上からの撮影ができるので手元撮影に便利! | |||
| 両手がふさがっていてもしっかり撮影できます。 | |||
| 料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に適します。 | |||
| スマートフォンホルダーが付属でスマホでの撮影にとても便利! | |||
| 持ち運びが容易なポータブルサイズ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,420 円(税抜)/ 5,962 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/23 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1960ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※スマートフォンは付属していません。
