品番 : EA764AG-21
品名 : 380mm モニターアーム(水平可動/2面)
この商品はお客様組み立て品です。
水平多関節液晶モニタアーム。机上面を有効活用。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LA2002 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 対応VESA | 75×75、100×100mm |
| 対応ディスプレイ | 32型まで | 対応ディスプレイ重量 | アーム1本につき9kg |
| 画面数 | 2画面 | 対応デスク | ERD-M・E・C・TW・MTGA・SHシリーズ、eデスク、EWDシリーズ、FDMシリーズ、MDEシリーズ、SH-K・FD・FKシリーズ |
| 取付け方法 | クランプ、グロメット | フレームカラー | グレー |
| 可動範囲/液晶モニター | 画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/140° | 重量 | 3.5kg |
| 材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | 出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組み立て) |
| 梱包 | 1個口/412×175×120mm・4kg | 付属品 | ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック |
| 水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアーム | |||
| VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能 | |||
| 最大9kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応 | |||
| モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 | |||
| 使わないときはモニターアームをたたむことで机上がすっきり | |||
| 液晶ディスプレイの高さを、目線の位置に合わせて上下に調節可能 | |||
| 画面の向きを上下140°、左右に180°調節することができます。また、縦横360°回転させることができます。 | |||
| デスクへの取付けはクランプとグロメットの2通りが選択できます。 | |||
| ディスプレイに接続したケーブルがすっきり配線できるケーブルクリップ付き ※設置するディスプレイにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1917ページ | ||||
