品番 : EA764AG-228
品名 : 292-392mm モニタースタンド(昇降式/黒)
デスク周りを有効活用。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-27BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | W232×D227×H291.5~391.5mm | 重量 | 2.4kg |
| 梱包 | 1個口/273×275×355mm・3.2kg | 出荷形態 | 組立出荷 |
| 材質 | PS | 付属品 | ディスプレイ取付けネジ、100×100mm変換アダプタ |
| 耐荷重 | 3~6kg※取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定ください。 ≪VESA規格≫ VIDEO ELECTRONICS STANDARDS ASSOCIATIONというパソコン関連グラフィックの標準化を進める団体により定められた、液晶ディスプレイとアームを取付ける規格。ディスプレイ取付け部は75×75mmまたは100×100mmに標準化されています。 |
対応サイズ | 24型まで対応 |
| 液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能 | |||
| 目線の高さによって高さ調整が可能です。(無段階)※ディスプレイを取付けることによりアームが上下します。 |
|||
| キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。 |
|||
| 便利なペントレーを装備しています。 |
|||
| 台座部は滑らかに回転します。(350°) | |||
| VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取付けに対応しています。 ※写真内の液晶ディスプレイはアーム取付けイメージを説明するものであり、実際の商品には付属しておりません。※想定されるディスプレイサイズは、一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1920ページ | ||||
