詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-23

品名 : 133-428mm モニターアーム(水平垂直可動)

この商品はお客様組み立て品です。
水平垂直多関節液晶モニタアーム。机上面を有効活用。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-LA1901
※注意※ [お客様組立品] フレームカラー シルバー
重量 2.2kg 出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組み立て)
個口数 1個口/442×162×105mm・約2.6kg 材質 アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)
付属品 ディスプレイ取り付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 取付け方法 クランプ、グロメット
画面数 1画面 対応モニターサイズ_最大 32型まで
耐荷重 2~9kg アーム長 457~516mm
可動範囲 画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/110° 対応VESA 75×75、100×100mm
対応デスク ERD-M・E・C・MTGA・SHシリーズ、eデスク、EWDシリーズ、FDMシリーズ、MDEシリーズ、SH-K・FD・FKシリーズ
画面の角度・向きを自由自在に調整できる液晶モニターアーム(水平垂直)
スムーズな高さ調整ができる「バネ内蔵タイプ」
3関節それぞれが可動するので、デスクの環境に応じてディスプレイをベストな位置に調整できます。
画面の傾きを上下に110°、左右に180°調節、ディスプレイも360°回転可能
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能(重さは2~9kgまでに対応)
すっきり配線できるケーブルクリップ付き
クランプとグロメットの2種類の取り付け方法が可能
追加説明
カタログ価格

10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 04:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1917ページ
ウェブカタログ画像
  • デスクの上を有効活用!
  • VESA規格に対応
  • すっきり配線できるケーブルクリップ付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top