詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-301

品名 : 1/4" マルチクランプ

仕様

クランプ範囲 16~50mm 取付ねじ径 UNC1/4”
材質 アルミ合金、鉄、樹脂 重量(g) 210
サイズ(W×D×H)mm 142×130×64
レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに適しています。
水平器付き
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/08 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0711ページ 0726ページ 1960ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ホルダーは別売です。
  • ※ホルダーは別売です。
  • ※水平器付き
  • A:50mm, B:33mm, C:41mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top