詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-311

品名 : 152x63x64mm 三脚用タブレットホルダー

仕様

サイズ(W×D×H)mm 152.7×63×64.7 重量(g) 204
タブレット固定幅 125~221mm 材質 ホルダー部:樹脂、鉄
アーム部:アルミ合金、樹脂
取付ねじ 1/4”
1/4”ネジ穴が付いているため、三脚に取り付けるだけで本格的な写真や動画撮影が可能。
追加説明
カタログ価格

4,530 (税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 07:15現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1957ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top