詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-31A

品名 : 1100x570x1562mm ディスプレイスタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-PL43BK
※注意※ 【お客様組立品】 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
サイズ(W×D×H)mm 1100×570×1512~1562
棚板サイズ:435×250×18(T)
重量(kg) 44
総耐荷重 80kg(ディスプレイは60kgまで) キャスター 自在×2
自在(ストッパー付)×2
付属品 ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30 各4本)
転倒防止ベルト
金具
※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。
大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したスペースになっています。
支柱部はケーブル収納ボックスになっており、ディスプレイのケーブルを隠すことができるようになっています。
VESA取り付け100×100~600×400mmに対応しています。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備しています。
ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。
デジタルサイネージ用に縦方向で設置することも可能です。その際AV機器を置く棚板は、背面側に取り付けます。
※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。
※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
追加説明
カタログ価格

105,000 (税抜)/ 115,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/30 09:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1906ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top