詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-32

品名 : 875x630x1820mm ディスプレイスタンド

この商品はお客様組み立て品です。
高さ可変機能付き液晶・プラズマディスプレイスタンド

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-PL35BK
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ W875×D630×H1820mm
材質 脚部、ブラケット・棚板:スチール
支柱:アルミ
重量 16.3kg
総耐荷重 40kg(ディスプレイは35kgまで) カラー ブラック
梱包 1個口/1140×725×177mm・19.2kg  納品形態 ノックダウン組立式
高さ可変機能付き液晶・プラズマディスプレイスタンド
32~65型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け100×100~600×400mmに対応しています。
ディスプレイの高さ位置を変えることができます。※初期設定で高さ位置を決めることができます。ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。事故およびけがの原因となります。
キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。
±10°のチルト機能があります。
※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
追加説明
カタログ価格

53,700 円(税抜)/ 59,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 03:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1854ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top