品番 : EA764AG-331
品名 : 670-1120mm タブレットスタンド(鍵付)
この商品はお客様組み立て品です。
操作しやすい高さに調整可能な鍵付きタブレットポールスタンド。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-TABST17 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ブラック |
| サイズ | 直径314×H1120(支柱)mm | 重量 | 6kg |
| 梱包 | 1個口/385×140×992mm・7kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組み立て) |
| 材質 | 支柱部/スチールホルダー部/ABS樹脂、アルミ | 付属品 | ホルダー用鍵×2個(1種類) |
| 耐荷重 | 1kg | 対応機種 | 7~13インチ程度のタブレット(挟み込み縦165~225mm×横235~310mm、厚さ12mm以下対応) |
| 13インチまでのiPad、タブレットが取り付けできます。 | |||
| 盗難対策用の鍵付きです。(1種類) | |||
| 高さは670~1120mmまで無段階で調整できます。 | |||
| ブラケット部は90°ごとに回転します。 | |||
| 受付や展示会などの設置に最適です。 | |||
| 南京錠(別売り・SLE-1LM)が取り付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1920ページ | ||||
