詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-334

品名 : 1100-1500mm タブレット・iPadスタンド(キャスター付)

この商品はお客様組み立て品です。
iPad・タブレットをアームに取付けたまま楽々移動。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-LASTTAB16W
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ホワイト
サイズ W320×D360×H1100~1500mm(ホルダー先端部まで) 重量 3.45kg
梱包 1個口/726×404×166mm・5.26kg 出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組み立て)
材質 脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂 付属品 鍵×2個(1種類)
耐荷重 1.5kg アーム長 300mm
7~11インチのiPad、タブレットを取り付け可能なホルダー付きスタンドです。
キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。
ストッパー付き大型キャスター(直径約75mm)を採用しています。※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。
上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。
支柱部は高さ調整が可能です。(1100mm~1500mm※アームを上方向へ伸ばした状態)
ホルダーは機器を対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。
ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。
ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します。
追加説明
カタログ価格

30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1920ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top