品番 : EA764AG-34
品名 : 865x800x1863mm ディスプレイスタンド(電動昇降)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-PL24BK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 865×800×1203~1863 |
| 重量(g) | 42600 | 納品形態 | ノックダウン組立式 |
| 材質 | スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
付属品 | ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 |
| 総耐荷重 | 90kg(ディスプレイは80kgまで | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 注意 | 大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。 | ||
| 設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。 | |||
| 60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。 | |||
| ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。 | |||
| 上下昇降のストロークは660mmです。 | |||
| 電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。 | |||
| 昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。 | |||
| ャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
217,000 円(税抜)/ 238,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/30 02:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
