品番 : EA764AG-35
品名 : 1000x710x1917mm 手動昇降ディスプレイスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-PL30BK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ブラック |
| サイズ | 1000(W)×710(D)×1657~1917(H)mm | 重量 | 38.4kg |
| 梱包 | 2個口:1035×720×75mm・22kg1310×515×120mm・21.2kg | 納品形態 | ノックダウン組立式(お客様組み立て) |
| 材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | 付属品 | ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 |
| 総耐荷重 | 70kg(ディスプレイは60kgまで) | ||
| 高耐荷重タイプ | |||
| 55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 | |||
| 専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。 | |||
| ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。 | |||
| VESA取り付け100×100~684×400mmに対応しています。 | |||
| DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。 | |||
| 棚板は3段階で高さを変更できます。 | |||
| キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。 ※ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。 |
|||
| ハンドルを回すだけで見やすい位置にディスプレイの高さを変更できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
88,000 円(税抜)/ 96,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1854ページ | ||||
