詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-36

品名 : 630x500x1202mm 電動昇降ディスプレイスタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-PL41BK
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ブラック
サイズ W630×D500×H542~1202mm 重量 21.25kg
梱包 3個口/620×205×115mm・7.9kg705×545×70mm・10.9kg380×245×130mm・4.9kg 出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組み立て)
材質 フレーム:スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品 ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M6×16・各4本ずつ)、Bluetoothリモコン※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
総耐荷重 40kg※ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動をさせる際には必ず位置を最下部にしてください。※高い位置にディスプレイを上げた際には、全体の重心位置が高くなり、転倒する可能性が高くなります。設置した際に転倒の恐れがないかご注意ください。 対応ディスプレイ 32~40型、40kgまで
スイッチ1つで電動昇降、使わないときはデスク下収納できるキャスタータイプ。
設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。
32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。
VESA取り付け100×100~200×200mmに対応しています。
スイッチ長押しで高さ調節ができ、離すとすぐ停止できます。
ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。
スタンド下降時に障害物を感知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
低い位置までディスプレイが下がるので、会議終了後にデスク下(有効寸580mm以下)に収納することができます。
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。※障害物感知機能はスタンド本体および対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したもものではありません。また、全ての条件下において動作を保証するものではありません。
追加説明
カタログ価格

191,000 (税抜)/ 210,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/19 18:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1906ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top