品番 : EA764AG-38
品名 : 320-500mm モニターアーム(垂直可動)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LAC101BK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 対応サイズ | 32型まで |
| 対応VESA | 75×75、100×100 | 耐荷重 | 8kg |
| 高さ調節 | 320~500mm | 重量 | 約3.25kg |
| 可動範囲 | パン(画面左右):左30°、右30° チルト(画面上下):上50°、下20° ローテーション(画面回転):360° |
取付可能厚 | クランプ:10~85mm グロメット:10~40mm |
| 材質 | 主要部:スチール その他:プラスチック・シリコン |
付属品 | ブラケット、ケーブルホルダー、ノブボルト、ボルト(M6×16mm)×2、台座、シート、六角レンチ(4mm・6mm)ディスプレイ取り付け用ボルトセット |
| 工具不要で10段階の高さ調整ができるクランプ式モニタースタンド | |||
| 最大8kgまでのモニターに対応しており、安定した設置が可能 | |||
| 画面の角度は左右各30度、上に50度、下に20度まで調整でき、快適な視野角を確保 | |||
| 姿勢に合わせてモニター位置を変えられるため、長時間作業による肩こりや目の疲れを軽減 | |||
| 天板を傷つけずに挟んで固定できるクランプ式、デスクに穴をあけて固定できるグロメット式の2タイプの固定方式に対応 | |||
| VESA規格100×100、75×75mmに対応 | |||
| 高さと角度の調整が簡単にできるため、複数人で共有するモニターにも最適 | |||
| モニターからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,910 円(税抜)/ 8,701 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
