品番 : EA764AG-3A
品名 : 635mm モニターアーム(水平垂直可動)
この商品はお客様組み立て品です。
机上面を有効活用できる、水平垂直多関節液晶モニターアーム!画面の位置を上下左右自由自在に
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LA1301BKN2 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 対応サイズ | 34型まで VESA規格:75×75、100×100mm |
| 耐荷重 | 2~10kg | 取付け方法 | クランプ、グロメット |
| 取付可能厚 | 10~50mm | VESAブラケット | 幅:112mm 厚:5mm |
| アーム長 | 635mm | 調整高さ | 185~525mm |
| 可動範囲 | 【液晶モニター】 パン(画面左右):左90度、右90度 チルト(画面上下):上75度、下30度 スウィング(全体左右):360度 ローテーション(画面回転):左90度、右90度 |
材質 | クランプ:アルミ・スチール アーム・ブラケット:アルミ |
| 重量 | 3.4kg | カラー | ブラック |
| 付属品 | ブラケット、クランプ、固定用プレート、六角レンチ(6mm)、六角レンチ(4mm)、ボルト(M8×160)、ディスプレイ取付用ボルト(M4×14)×4 | ||
| クランプ式・グロメット式、選べる取り付け2タイプ | |||
| ガスシリンダー内蔵で、スムーズに高さ調節可能 | |||
| 3関節それぞれの角度を調節できる | |||
| 画面の傾きを上下に105°、左右に180°調節、ディスプレイも180°回転可能 | |||
| ケーブル受け付きで、スッキリ配線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
