品番 : EA764AG-403
品名 : 270x268x53mm ノートPCスタンド(角度/高さ調整式)
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | NPS15 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 270×268×53 | 重量(g) | 1700 |
| 材質 | アルミニウム、スチール、シリコーン、ABS | 耐荷重 | 5㎏ |
| 対応サイズ | 11-17インチノートパソコン・タブレット | ||
| 通常の高さでの使用に加えて、机から最大約40㎝の高さまでノートパソコンを上げることが可能。専用のスタンディングデスクを使用しなくても、立った状態で作業することができます。 | |||
| ノートパソコンを最適な位置に設置することで姿勢を改善し、首や手首の疲れの軽減をサポート。さらにスタンディングの動作で腰を伸ばして気分のリフレッシュにも。 | |||
| 二つのヒンジともに0°~180°まで無段階で角度を調整できるので、自分のスタイルに合った角度・高さで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1918ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
