品番 : EA764AG-41
品名 : 530x580x 953-1300mm ディスプレイスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LAST18 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
| サイズ(W×D×H)mm | 530×580×935~1300 | 重量 | 12kg |
| 総耐荷重 | 40kg(15kg以下のテレビを取り付け可能) | 付属品 | ディスプレイ取付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚 ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 |
| 20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。 | |||
| ディスプレイの高さは775~1122mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能です。 | |||
| チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きで、棚板は前向き後ろ向きどちらの方向にも設置できます。高さ変更も可能です。 | |||
| VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。 | |||
| ※ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時) | |||
| ※ネジサイズはM4・M6のみに限ります。 | |||
| ※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。 | |||
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | ||
| 角度調整機能付 | |||
| 15kg以下のテレビを取り付け可能です。 | |||
| お客様組立品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,500 円(税抜)/ 42,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1854ページ | ||||
