品番 : EA764AG-603A
品名 : 27インチ 液晶ディスプレイ(ピボット型/Type-C搭載)
4K対応、高精細でなめらかな映像美!90W給電&映像出力がケーブル1本でスマート
仕様
| 画面サイズ | 27インチ | 電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) |
|---|---|---|---|
| 解像度 | 3840×2160 | サイズ(W×D×H)mm | 614×217×435~551(スタンドあり) |
| 重量 | 約6.4kg(スタンドあり) | 付属品 | 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、HDMIケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート |
| 映像入力端子 | HDMI(HDCP 2.3)×2、USB Type-C(HDCP 2.3)×1 | 音声入出力 | 音声入力: - スピーカー:2W+2W(ステレオ) ヘッドホン端子:ステレオミニジャックφ3.5mm |
| 対応機種 | Windowsパソコン、Mac、Chromebook PS5 Pro、PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch 2(HDMIのみ)、Nintendo Switch(HDMIのみ)、Xbox Series X、Xbox Series S |
対応OS | 日本語版のみ OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) ※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること |
| パネル表面処理 | 非光沢 | 最大表示色 | 10億7374万色 ※10bit入力時 |
| 視野角度 | 上下:178° 左右:178° |
最大輝度(標準値) | 350cd/㎡ |
| 画面比率 | 16:9 | コントラスト比(標準値) | 1000:1 |
| 消費電力 | 最大時:170W 通常使用時(オンモード):25.1W 年間消費電力量:79.5kWh 待機時:0.5W |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B |
| 角度調整 | チルト角:上:23°、下:5° スイベル角:左:45°、右:45° |
高さ調整 | 150mm |
| ピボット(回転) | 左:90°、右:90° | VESAマウントインターフェイス | ○(100mm×100mm) |
| 環境条件 | 温度:動作時:0℃~40℃、収納時:-20℃~60℃ 湿度:20%~80%(結露なきこと) |
||
| 90W給電可能!USB Type-C採用、ケーブル1本でスマート接続 | |||
| 4K対応でフルHDの4倍の表示エリアで高精細な表現力 | |||
| 豊富な接続端子を搭載!USB Type-C×1、USB Type-A×2、HDMIケーブル×1 | |||
| スタンドは高さ調整が可能なフリースタイルスタンドを搭載しており、設置環境に応じた柔軟なレイアウトが可能 | |||
| 作業効率を上げつつ、スタイリッシュなデスク環境を整えたい人におすすめ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,100 円(税抜)/ 84,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
