品番 : EA764AG-62
品名 : 408mm モニターアーム(支柱取付用)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | MARMGUS129AW |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 対応モニター | VESA規格対応(75mm×75mmまたは100mm×100mm) |
| アーム長 | 408mm | 耐荷重 | 6kg |
| 適応支柱径 | 25~40mm | 可動範囲 | モニター部:上下左右180°(回転:360°) アーム部:左右180°、360° |
| 材質 | 支柱・アーム:スチール | 重量 | 2.48kg |
| 24インチ対応。耐荷重6kgのクリップ式モニターアーム | |||
| 25~40mmのポールに挟んで取り付け可能。様々な場所でご利用可能です。 | |||
| 4軸を持つクリップ式のアーム。クリップされたポールから約435mmまで前へ伸び、モニターを正面に向けたまま一番後ろに下げた場合、多段アームなのでアームは重なりながら折りたたまれ、ポールから125mmまで下がります。 | |||
| ポールに近い1番目の軸から約180°、2番目の軸は多段アームなので重なることで約360°左右に振れます。 | |||
| ポールやメタルラックなどに取り付けるアームは、付属の六角レンチで2つのネジを締めるだけで固定できるので、簡単。お好みの自由な高さ、位置にモニターを配置できます。 ※お取り付けいただくモニターのサイズやメタルラックの配置箇所など状況により、上下の可動範囲は変動します。 |
|||
| モニター部は、上下左右ともに約180°可動。回転に関しては、360°回すことが可能です。 | |||
| クリップ部分にはラバーシートがあり、メタルラック、ポールなどにクリップして、傷つけず安心して取り付けられます。 |
|||
| VESA(映像機器標準化協会)規格対応 | |||
| アームに付いているケーブル配線クリップを使えば、アームに沿ってケーブルが付き、引っ掛けたりすることなく配線できます。 | |||
| 〈取付方法〉 ①クリップ部分の1つネジを外し、ポールに挟めるようにします。 ②ポールの設置したい場所にはさみ、付属の六角レンチできつく締めます。 ③お使いのモニターとアーム先端のモニター取り付け部に4つのネジでしっかりと付けます。 ④完成 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,090 円(税抜)/ 7,799 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
