品番 : EA764AG-63
品名 : 558x252x540mm モニタースタンド(垂直可動)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | MARMGUS136PB |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | ポール部:φ35×450mm 天板部:558(W)×252(D)×90(H)mm |
| 適応モニター | 27インチ VESA規格対応(75㎜×75㎜または100㎜×100㎜) |
耐荷重 | 10kg |
| 材質 | スチール | 重量 | 5.79kg |
| ディスプレイ下空間を更に有効利用できる収納スペース付きアーム | |||
| アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラクです。 | |||
| オール金属製。グラつきなしでしっかり安定します。 | |||
| 天板下にはキーボードがすっぽり収まり、机上スペースを確保できます。 | |||
| 天板上スペースはちょっとした小物を置くのに最適です。 | |||
| VESA規格対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
