品番 : EA764AG-64
品名 : 297x202x243mm モニタースタンド(垂直可動)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | MARMGUS6410B |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 297.5×202×250~298mm |
| 対応モニター | 27インチ VESA規格対応(75㎜×75㎜または100㎜×100㎜) |
耐荷重 | 8kg |
| 材質 | スチール | 重量 | 2.5kg |
| 27インチモニタを搭載可能なVESA対応スタンドです。 | |||
| 高さ、角度の調整が容易に行うことができます。 | |||
| スタンド重量は約2.5kg。 裏側全面には滑り止めを装着しているため、大型モニターの転倒を抑制できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,180 円(税抜)/ 6,798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
