品番 : EA764AG-66
品名 : 150x150x458mm モニタータブレットスタンド(伸縮式)
この商品はお客様組み立て品です。
17.3インチまで対応。上下への伸縮アームでモバイルモニターまたはタブレットの高さを調節できるアームスタンド
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-STN83BK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 適応モニターサイズ | 17.3インチまで(対応サイズ:幅185~270mm、厚さ16㎜まで) |
| 耐荷重 | 1kg | 角度調節 | 対応 |
| 高さ調整 | 対応 | サイズ | ホルダー垂直時 150(W)×150(D)×377~600(H)mm |
| 重量 | 約1.1kg | 材質 | スタンド・伸縮アーム部:アルミ、スチール ホルダー部:ABS樹脂、シリコーンゴム |
| 付属品 | 六角レンチ(スタンドの底面に収納)、取扱説明書 | ||
| 伸縮アームによりモバイルモニターまたはタブレットの高さを調節可能なアームスタンド(17.3インチまで対応) | |||
| 目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。 | |||
| 角度調節に対応し、設置機器を垂直にセットして使用可能。 | |||
| ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造。縦向きでも横向きでも使用可能。 | |||
| アーム部分には、接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付き。 | |||
| スタンド部分には、充電ケーブルを通せるケーブルホール付き。充電ケーブルをスタンド背面へすっきり配線。 | |||
| ホルダーと底面には、キズ防止ゴムパッド付き。 | |||
| 組み立てや調整に使う六角レンチを使用し、調整ができます。※未使用時には底面へ収納し、紛失を防止できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
